Nonius posuvné měřítko, 0-450 mm ocel, 0.02 mm ocel, jemné nastavení, metrické/palcové

Č. pol.: 160-151
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-151
EAN/GTIN 4946368024523
Číslo výrobcu 160-151
Číslo L L40010 3174

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 450
Rozsah měření: 0-450 mm
Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici