Posuvné měřítko s noniem,, 0-600 mm ocel, 0,02 mm ocel, přesné nastavení, metrické.

Č. pol.: 160-101
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160-101
EAN/GTIN 4946368024226
Číslo výrobcu 160-101
Číslo L L40020 22

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 600
Rozsah měření: 0 - 600 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici