T-rukojeť T40

Č. pol.: 157T T40
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 157T T40
EAN/GTIN 4991644211364
Číslo výrobcu 157T T40
Číslo L L60050 10069

Popis

Popis:

Délka: 250 mm
T-rukojeť
T40
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden