Plochý záhlbník DIN pre otvor pod závit 11X5

Č. pol.: 156220 11X5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlbníka 11 mm
Povrchová úprava bez povlaku
⌀ čapu 5 mm
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 373
Stopka Valcová stopka s h9
pre veľkosť skrutiek M6
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Vnútorné chladenie nie
⌀ predvŕtania 5 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom 18 mm
Uhol špičky 180 Stupeň
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156220 11X5
EAN/GTIN 4045197087935

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Záhlbník so špirálovým drážkovaním a tromi reznými hranami s pevným vodiacim čapom na závitový jadrový otvor.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou s drážkou ISO 1207 (DIN 84).
Vodiaci čap záhlbníka je prispôsobený závitovému jadrovému otvoru.
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
    ⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka