Fraise à lamer DIN pour avant-trous 11X5 mm

Réf.: 156220 11X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraise 11 mm
Revêtement non revêtu
⌀ tenon 5 mm
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 373
Queue Queue cylindrique avec h9
Pour taille de vis M6
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,12 mm/tr
Arrosage interne non
⌀ pré-perçage 5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 18 mm
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156220 11X5
EAN / GTIN 4045197087935

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à trois dents et goujures hélicoïdales avec pilote fixe pour avant-trous de taraudage.

Utilisation:

Pour le fraisage de vis à six pans creux DIN 912, 6912, 7984 et de vis cylindriques fendues ISO 1207 (DIN 84).
Le pilote de la fraise s’adapte dans l’avant-trou de taraudage.
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
    ⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier