VDE Odizolovací kleště STRIP-Fix s izolačním pouzdrem 160 mm

Č. pol.: 1552082
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1552082
EAN/GTIN 4010886815984
Číslo výrobcu 1552082
Číslo L L60160 4660

Popis

Popis:

Samonastavovací, pro vodiče od 0,5 do 5,0 mm²
Řezací čelisti ve tvaru V pro odizolování plných a laněných vodičů s plastovou izolací
Speciální kalená a temperovaná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná
nohy s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plášťová izolace.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 11 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 54 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [palec]: 6.1/2
  • Celková délka [mm]: 167 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 46,0 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,5-5,0
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Vhodné výrobky

Náhradné diely