Teleskopický dutinoměr v sadě 8-150 mm ocel, 6 ks.

Č. pol.: 155-905
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 155-905
EAN/GTIN 4946368023632
Číslo výrobcu 155-905
Číslo L L40010 12462

Popis

Popis:

Teleskopická výuková sada. Samostředící. Konstantní tlak pružiny na měřicí ploše. Upnutí pomocí pojistného šroubu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 8-12,7 mm 12,7-19 mm 19-32 mm 32-54 mm 54-90 mm 90-150 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně plastové krabičky