Teleskopický dutinoměr 0.5-0.75″

Č. pol.: 155-122
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 155-122
EAN/GTIN 4946368023502
Číslo výrobcu 155-122
Číslo L L40010 13213

Popis

Popis:

Teleskopická výuková sada. Samostředící. Konstantní tlak pružiny na měřicí ploše. Upnutí pomocí pojistného šroubu.

Charakteristika:

Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně plastové krabičky