Dámské pracovní kalhoty C40

Č. pol.: 154513708800C40
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 154513708800C40
EAN/GTIN 7330509232392
Číslo výrobcu 154513708800C40

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s vlnovcem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Přední kapsy s vlnovcem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na dláta a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Poutka, jedno s D-kroužkem
Kovový poklopec na zip
Kovové knoflíky

Funkčnost
Dámský střih

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Klasické pracovní kalhoty šité na míru ženám s funkčními a odolnými vlastnostmi
  • Kolena kalhot a zadní kapsy jsou zesíleny materiálem CORDURA® pro zvýšení odolnosti
  • Kapsy jsou navrženy tak, aby pojaly několik různých nástrojů a příslušenství se zvýšenou volností pohybu a pohodlím

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032