Vestavná mikrometrická hlavice, robustní, 8mm ocel vřeteno 0-1″, upevňovací matice

Č. pol.: 151-239
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 151-239
EAN/GTIN 4946368022383
Číslo výrobcu 151-239
Číslo L L40010 14782

Popis

Popis:

Tento instalační měřicí šroub ve střední standardní verzi vám nabízí. Následující výhody: Průměr vřetena 8 mm ocel. Velmi robustní konstrukce s rohatkou nebo bez ní.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 0,1
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Inč/Metrický: Inč