Kužeľový záhlbník tvar C 60° 25

Č. pol.: 150845 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 25 mm
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 334
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 6,3 mm
Celková dĺžka L 71 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150845 25
EAN/GTIN 4045197711403

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
90
Alu (krátke rezanie)
N
43
Hliník > 10 % si
N
25
Oceľ < 500 N/mm²
P
38
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký rez bez chvenia tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Použitie:

Na zahlbovanie a odihlovanie bez chvenia.
Vhodné najmä na zahlbovanie otvorov pod závit a na zahlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka