Konisk försänkare form C 60° TiAlN 25 mm GARANT

Article no.: 150845 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
197 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 25 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 6,3 mm
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150845 25
EAN / GTIN 4045197711403

Användningstabell

Aluminium, plast
N
90
Alu (kortspånig)
N
43
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
38
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.
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
    Ytterdiameter Dc (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen