• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Kuželový záhlubník 75°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 16,5mm

Artiklové číslo: 150425 16,5
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
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma Werksnorm
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, max. Dc max. 16,5 mm
Úhel, 1. stupeň 75 stupně
Pro průměry otvorů d 3,5 mm
Celková délka L 61 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,14 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000200
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 44 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 3,5 mm
Konfigurovatelný ne
Délka třískové drážky Lc 13 mm
Délka kuželu 8,471 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 20 stupně
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 21 mm
Funkční délka 11,7 mm
Hmotnost 37 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v ocel < 500 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150425 16,5
EAN / GTIN 4045197087188
Číslo výrobce 150425 16,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Třískové prostory broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a neporušeného řezu, jako při odstraňování otřepů či zahlubování.