Vestavná mikrometrická hlavice, standardní velikost 0-1″, upevňovací matice, vřetenová svorka, 0.0001″

Č. pol.: 150-216
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150-216
EAN/GTIN 4946368022055
Číslo výrobcu 150-216
Číslo L L40010 14790

Popis

Popis:

Jedná se o standardní střední Vestavná mikrometrická hlavice, který nabízí následující výhody: Válcovou upínací hřídel a plochou nebo kulovou měřicí plochu. S měřicí plochou z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1
Přesnost: 0,0001 ″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Inč/Metrický: Inč