Servisní pracovní kalhoty strečové C50

Č. pol.: 149513308699C50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149513308699C50
EAN/GTIN 7330509544068
Číslo výrobcu 149513308699C50
Číslo L L00980 909

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kolenní kapsy - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Vnitřní i vnější strečový materiál pro lepší ergonomické přizpůsobení
Kožní kapsa s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
D-kroužek
Skryté knoflíky

Vrchní úprava
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

Funkčnost
Předsazená kolena
Strečové panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch

Popis:

  • Odolné a funkční služební kalhoty z ripstopu
  • Pro optimální přizpůsobení a pohodlí mají kalhoty strečové panely na lýtkách a vnitřní straně stehen a také kolenní kapsy s horním zapínáním z materiálu CORDURA®-stretch
  • Díky pečlivě vybraným detailům, jako jsou diskrétní reflexní detaily, pojízdná kapsa ze síťoviny, kapsa na pravítko a praktické pouzdro na nůž, jsou kalhoty vhodné pro řemeslníky
  • Nedoporučuje se pro průmyslové obory

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057