Pracovné nohavice APC 2 Multinorm Inherent Navy Blue/ High Vis Yellow D31

Č. pol.: 149115128933D124
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 149115128933D124
EAN/GTIN 7330509934609
Číslo výrobcu 149115128933D124
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Nohavice z mäkkého, pružného a odolného materiálu s tenkou podšívkou na prednej strane. V obložených oblastiach sú nohavice schválené pre vyššiu triedu ochrany pred oblúkovým výbojom APC 2. Mnoho inteligentných riešení tašiek, ktoré spĺňajú požiadavky na certifikáciu. Ide o odev bez kovu s plastovými cvočkami a zipsom. Certifikované podľa noriem EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2, ak je obložený), EN 13034.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka