• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Adaptér pre držiaky nástrojov, celooceľový, Typ: 1

Č. pol.: 148705 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania □ 2,6 mm - 5,5 mm
pre ručný závitník DIN 352 M3 − M10
vhodné pre držiak 148700 110
Materiál celooceľový
Druh produktu adaptér závitníka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148705 1
EAN/GTIN 4045197543707
Číslo výrobcu 148705 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Adaptér v celooceľovom vyhotovení na upínanie menších závitníkov (M3 − M10) v držiaku GARANT 148700, veľkosť 110.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka