Šroubovák, krátký vzor, drážka 5,5 mm

Č. pol.: 1482432
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1482432
EAN/GTIN 4010886812358
Číslo výrobcu 1482432
Číslo L L60160 3135

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 2380-2A, břit podle DIN ISO 2380-1 tvar B
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
2komponentní rukojeť ve tvaru T s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 81 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka čepele: 25 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 5,5 mm
  • Tloušťka břitu: 1 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo