Vestavná mikrometrická hlavice s upínací maticí 0-13 mm ocel, upnutí vřetena

Č. pol.: 148-506
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 148-506
EAN/GTIN 4946368021300
Číslo výrobcu 148-506
Číslo L L40010 2093

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub v malé verzi nabízí následující výhody: Nulová poloha nastavitelná v libovolné poloze.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 13
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická