Mikrometrická hlava, malý standardní model, 0-0,5", upínací zařízení, upínací matice

Č. pol.: 148-122-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148-122-10
EAN/GTIN 4946368587295
Číslo výrobcu 148-122-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavici, která vám nabízí následující výhody: Válcovou upínací stopku a plochou nebo kulovou styčnou plochu Kalená ocel na povrchu vřetena.

Charakteristika:

Rozsah: 4 - 6.5″
Rozsah: 0 - 1500 mm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Přesnost: 4 µm
Přesnost: ±0,004″

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka