{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zloženie tkaniny | 75% Baumwolle; 24% Polyester | |
| Pranie | Industriewäsche geeignet | |
| Farba | marineblau / high vis gelb | |
| Konfekčná veľkosť DE | 46 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| EN 20471 (Reflexná vesta) | Klasse 1 | |
| Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
| Číslo položky | 147915148933C46 | |
| EAN/GTIN | 7330509551660 | |
| Číslo výrobcu | 147915148933C46 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |