Tlakový redukční ventil pro láhve, 200 bar, dusík, pracovní tlak 0 - 10 bar

Č. pol.: 146756
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 146756
EAN/GTIN 4047322784429
Číslo výrobcu 146756
Číslo L L00970 142293
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový redukční ventil na láhve, tlak láhve 200 bar pro nehořlavé plyny, druh plynu: Dusík, pracovní tlak 0–10,0 bar. Jednostupňová konstrukce z lisovaného mosazi podle normy DIN EN ISO 2503, s uzavíracím ventilem a pojistným ventilem a jedním manometrem pro obsah láhve a pracovní tlak. Tlakoměry slouží ke snížení tlaku zkapalněného a rozpuštěného plynu stlačeného v láhvi s určitým plnicím tlakem/předtlakem na mnohem nižší, pokud možno konstantní podtlak/přetlak, a to pokud možno nezávisle na kolísání předtlak a průtoku. Tlakoměry s připojením na plynové láhve jsou vhodné pro snižování tlaku různých plynů. Mají typové schválení podle normy DIN EN ISO 2503 pro oblasti použití svařování, řezání a příbuzné procesy. Připojení jsou provedeny podle normy DIN 477.

Charakteristika:

  • Typ plynu: dusík
  • Kryty a skříně: lisované mosazné díly
  • Oblast pro zobrazování: 0 - 300/400 bar
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 0 bar
  • Připojení láhve: W24,32x1/14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka