Služební kalhoty Denim s elastanem D84

Č. pol.: 145911428999D84
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 145911428999D84
EAN/GTIN 7330509486047
Číslo výrobcu 145911428999D84

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
85 % bavlna, 15 % polyamid, džínovina, potažená vrstvou, CORDURA® denim, 340 g/m²

Zpracování
Prodlužovací prvek ve spodní části

Kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy v zadní části
Vnitřní kapsy
Kapsy na nohavicích s vlnovkou, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

Funkční vlastnosti
Předsazená kolena
Napínací panel v rozkroku, na kolenou a vzadu

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase

Popis:

  • Služební kalhoty se strečovými panely na pečlivě vybraných místech, předohnutá kolena pro větší pružnost a pohodlí
  • Materiál je CORDURA® Denim, čtyřikrát pevnější než běžný Denim, díky čemuž jsou kalhoty mimořádně odolné