Servisní pracovní kalhoty strečové D84

Č. pol.: 145618459933D84
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 145618459933D84
EAN/GTIN 7330509651377
Číslo výrobcu 145618459933D84

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na doklady
Vnitřní kapsy
Nožní kapsy s vlnovcem, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž

Vrchní úprava
Dno nohavic s výztuhou CORDURA®

Funkčnost
Předsazená kolena
Přepínací látka přes přední díl, sedla, předních a zadních kolen a v rozkroku

Vyztužení
Zesílení CORDURA® na kolenou

Detaily
Plastový poklopec na zip
Elastický v pase
D-kroužek
Kovový knoflík

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Popis:

  • Pružné a pevné služební/transportní kalhoty vhodné v různých situacích, které vyžadují pohodlí a volnost pohybu
  • Tyto kalhoty mají elastický pas a navíc mírně užší střih a jsou opatřeny strečovými panely pro větší pružnost
  • Zesílená kolena s tkaninou CORDURA® Stretch ještě více zvyšují odolnost
  • Kalhoty mají dvě zadní kapsy, měchové kapsy na přední straně a jednu kapsu na nohavici vhodnou pro uložení dokladů
  • Kontrastní barvy na zipu a švech zvyšují celkový dojem
  • Černé reflexní detaily dodávají oděvu zvýšenou viditelnost