Kalhoty pro práci na zahradě C148

Č. pol.: 145418354699C148
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 145418354699C148
EAN/GTIN 7330509278703
Číslo výrobcu 145418354699C148

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
55 % polyester, 45 % bavlna, kepr, recyklovaný polyester, 270 g/m²

Kapsy
Kapsa na nohavicích s klopou a zapínáním na knoflík, menší měchová kapsa s nášivkou
Kolenní ochranné kapsy
Zadní kapsy s měchem
Výpustkové kapsy
Výstužená široká kapsa CORDURA® na pravítko s kapsou na pero, pouzdrem na nůž a extra kapsou

Detaily
Široká poutka na zádech a bocích, Poutka, dvě s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím

Funkčnost
Předsazená kolena

Vyztužení
Přední kapsy vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kolena a spodní lem

Popis:

  • Zahradnické kalhoty s promyšlenými detaily z recyklovaného polyesteru a bavlny
  • Kapsy jsou speciálně vyrobené pro uložení nářadí, jako jsou zahradnické nůžky, lopatka, skládací pravidlo a blok a pero

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032