Servisní pracovní kalhoty C54

Č. pol.: 145118119900C54
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 145118119900C54
EAN/GTIN 7330509306017
Číslo výrobcu 145118119900C54

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
Kapsa na nohavici s vlnovcem a klopou, Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na pero

Detaily
Kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D kroužkem
Dobrý povrch pro přenos
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky

Funkčnost
Odolný vodoodpudivý materiál
Předsazená kolena

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky kolem nohavic

Popis:

  • Kalhoty s předohnutými koleny a mnoha řešeními kapes
  • Kapsa na průkaz totožnosti a kapsa na telefon
  • 50 mm reflexní páska