Popis:
PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 145 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí řezné hrany pro extra dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 39,0 mm, široká 18,4 mm a silná 0,30 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.
PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 145 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 145,60. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
- Fazety nožů:
1násobné
charakteristiky čepele:
4cestný použitelný nůž
Charakteristika:
- Obdélníkový tvar čepele
- Počet perforací pro čepel: 5otvorová čepel
- Základní materiál: Ocel
- Čepel nerez: Ano
- Broušení nožů: Standardní broušení
- Fazety nožů: 1násobný
- Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
- Počet řezných hran: 2
- Řezné hrany: 4násobný použitelný