Náhradní řetěz pro řetězovou řezačku trubek

Č. pol.: 1446959
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Reťaz

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1446959
EAN/GTIN 4010886811818
Číslo výrobcu 1446959

Popis

Popis:

Pro trubky o Ø 75 mm a tloušťce stěny 2,6 mm
Vhodné také pro trubky z nerezové oceli
E-4589 A Náhradní řetízek

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Délka řetězu [mm]: 380 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 75 mm
  • Tloušťka stěny [max.): 2,6 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez