Kombinované kleště 160 mm, ponorná izolace

Č. pol.: 1429574
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1429574
EAN/GTIN 4010886812334
Číslo výrobcu 1429574

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5746
Pro nejnáročnější trvalé použití
Velká páka pro snadnější práci
Indukčně kalené přesné břity, extra dlouhé, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro kulatý a plochý materiál
Pro všechny dráty, také tvrdý drát/piano drát, 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kované, kalené v oleji a temperované
Typ TL = ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Silové kleště znamenají o 35 % menší námahu
Povrch rukojeti s výbrusem pro obzvláště dobrý úchop
Hrubé vroubkované úchopové plochy pro pevné držení šroubů, trubek apod.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 35 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 163 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,8 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,4 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez