Ráčna pro vytahování čepů 10 mm

Č. pol.: 141S 10mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141S 10mm
EAN/GTIN 4991644090532
Číslo výrobcu 141S 10mm

Popis

Popis:

Délka: 120 mm
D1: 32 mm
Rukojeť
Přítlak: 10 mm
Obraceč šroubů
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden