Nůžky na trubky z nerezové oceli 10-56 mm

Č. pol.: 1419684
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1419684
EAN/GTIN 4017981232500
Číslo výrobcu 1419684
Číslo L L60160 121

Popis

Popis:

Pro vnitřní a vnější odjehlování
Hliníkové tělo
Kalený kužel se 40 břity.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Pro vnitřní a vnější odstraňování otřepů
  • Celková délka [mm]: 85 mm
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 10-56
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez