Držák bitu 1/2″ (rychloupínací sklíčidlo) 55 mm

Č. pol.: 14142-D6.3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14142-D6.3
EAN/GTIN 4991644204960
Číslo výrobcu 14142-D6.3
Číslo L L60050 3987

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 16 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden