{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 38 mm | |
Výška | 10 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141075 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233754 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitové očká HSS-E 14X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
60,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 38 | 38 |
Druh závitu | MF | MF |
Veľkosť závitu | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Stúpanie | 1,5 | 1,5 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |