{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,25 mm | |
Vonkajší ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141075 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406233600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitové očká HSS-E 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
64,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
94,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | MF | MF |
Veľkosť závitu | M10×1,25 | M10×1,25 |
Výška | 11 | 11 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká |