Závitové očká ľavý závit M4

Č. pol.: 140620 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Druh závitu M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania ľavé
Stúpanie 0,7 mm
Vonkajší ⌀ 20 mm
Výška 5 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140620 M4
EAN/GTIN 4045197083630

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar.
1 3/4 kurzu brány.
s obojstranným špirálovým hrotom pre lahké zarezanie a cistý odvod triesok v smere rezu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    M–LH Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka