Závitová očka levý závit, M–LH: M4

Artiklové číslo: 140620 M4
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
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M–LH Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 60 stupně
Závit D M4-6g-LH
Stoupání závitu 0,7 mm
Průměr těla 20 mm
Celková délka L 5 mm
Třída tolerance závitu 6g
Norma EN 22568
Směr řezu Levořezný
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140620 M4
EAN / GTIN 4045197083630
Číslo výrobce 140620 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar.
Náběh 1 3/4 závitu.
S oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čistý odvod třísek ve směru řezu.