Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D 10X1,25

Č. pol.: 139665 10X1,25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M10×1,25
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 1,25 mm
Menovité -⌀ DC 7,95 mm
Dĺžka britov Lc 20,63 mm
Dĺžka stopky Ls 36 mm
Celková dĺžka L 68 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Vnútorné chladenie áno
Počet zubov Z 6
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Členenie britov nerovnaké
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,075 mm
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 20,63 mm
Séria Master TM
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139665 10X1,25
EAN/GTIN 4045197957627

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
  • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • Nová povrchová úprava na optimálnu odolnosť voči opotrebeniu.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Vnútorný prívod chladiaceho média ≥ 4×0,5

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 139665 + 129100 HB možno objednať.
Tvar HE: s č. 139665 + 129100 HE možno objednať.
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
    MF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka