Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM 4-40

Č. pol.: 139485 4-40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Tolerančná trieda: 2BX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu E
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,635 mm
Chodov na palec 40
⌀ závitu 2,84 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 2,55 mm
Počet napínacích drážok 4
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 8,52 mm
Séria Master Form
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139485 4-40
EAN/GTIN 4062406707019

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
38
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný tvárniaci závitník najnovšej generácie, vyvinutý špeciálne na používanie v oceľových materiáloch.
  • Optimalizovaná polygonálna geometria pre znížený krútiaci moment.
  • Viacvrstvový povlak HIPIMS pre vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Substrát
  • HSS-E-PM pre maximálnu procesnú spoľahlivosť.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Tvar E (rozbeh: 1,5 – 2 chody). Pre hlboké závity pri krátkom nábehu. Závit je vytvorený v blízkosti dna otvoru.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.
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
    UNC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka