{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Kierretyyppi | UNC | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E PM | |
| Standardi | DIN 2174 | |
| Toleranssiluokka | 2BX | |
| Etuviiste | E | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 0,635 mm | |
| Kierrettä/ tuuma | 40 | |
| Kierteen ⌀ | 2,84 mm | |
| Kokonaispituus L | 56 mm | |
| varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
| Alkureiän ⌀, ohjearvo | 2,55 mm | |
| Lastu-urien määrä | 4 | |
| Terien lkm Z | 4 | |
| Kierteen syvyys | 8,52 mm | |
| Sarja | Master Form | |
| Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
| Tuotekoodi | 139485 4-40 | |
| EAN / GTIN | 4062406707019 | |
| Valmistajan numero | 139485 4-40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |