Válcový měřicí nástavec, M2,5x0,45 Ø2 mm ocel, L=8 mm ocel, tvrdokov, metrický

Č. pol.: 137257
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137257
EAN/GTIN 4946368815039
Číslo výrobcu 137257
Číslo L L40010 6520

Popis

Charakteristika:

Palcová/metrická: Metrická