Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM typ E 20X1,5

Č. pol.: 137183 20X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M20×1,5
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
⌀ stopka štvorhranu 12 mm
⌀ otvoru pod závit 18,5 mm
⌀ závitu 20 mm
Tolerancia stopky h6
Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Počet napínacích drážok 5
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 5
Hĺbka závitu 60 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137183 20X1,5
EAN/GTIN 4045197705426

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
32
Alu (krátke rezanie)
N
32
Oceľ < 500 N/mm²
P
33
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja. Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
Tvar E (nábeh: 1,5 − 2 chody) na čo najväčšie hĺbky závitu.

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    MF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka