Maskingängtapp för synkronspindlar HSS-E-PM Form E 20X1,5

Art-nr: 137183 20X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M20×1,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform E
Spiralvinkel 40 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftfyrkant □ 12 mm
Kärnhåls-⌀ 18,5 mm
Gäng-⌀ 20 mm
Skafttolerans h6
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för synkron bearbetning
Antal spånspår 5
Färgring grön
Antal skär Z 5
Gängdjup 60 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137183 20X1,5
EAN/GTIN 4045197705426

Användningstabell

Aluminium, plast
N
32
Alu (kortspånig)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med högerspiral och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för universell användning till maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel. Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
Form E (skärfas: 1,5−2 gängor) för maximalt gängdjup.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen