GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E 6HX M4

Č. pol.: 136152 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
⌀ závitu 4 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 10 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 136152 M4
EAN/GTIN 4045197900210

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
22
Alu (krátke rezanie)
N
25
Hliník > 10 % si
N
15
Oceľ < 500 N/mm²
P
22
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
18
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Typ E (1,5 – 2 chody zárezu)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka