GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto E 6HX M4

Tuote nro.: 136152 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
612 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste E
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,7 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀ 3,3 mm
Kierteen ⌀ 4 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 10 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 136152 M4
EAN / GTIN 4045197900210

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
22
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
25
Alu > 10% Si
N
15
Teräs < 500 N/mm²
P
22
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
18
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.

Muoto E (1,5-2 kierteen etuviiste)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin