Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ C, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 135410 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M6
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005; ZYL00601005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 68,3 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 6 mm
Závit M6
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 4,85 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů 12,2 mm
Délka naříznutí 2,28 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 5 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 80 mm
Užitná délka 15 mm
Celková délka 80 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek červená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135410 M6
EAN / GTIN 4045197446312
Číslo výrobce 135410 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a se stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie k použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN pro dosažení optimální životnosti. Lze použít s emulzí (nejméně 8% podíl maziva).

Doporučení:

Doporučujeme u materiálů TOOLOX vyvrtat ⌀ otvoru pod závit odlišně od údajů DIN (viz tabulka) o 0,05 až 0,3mm větší.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.