• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX3, 60.32VX3SL200BMTRIK

Č. pol.: 134311
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
Číslo položky 134311
EAN/GTIN 4069739090566
Číslo výrobcu 60.32VX3SL200BMTRIK
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT32E, radiálna montáž, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.32VX3SL200BMTRIK
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 100
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 93 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 55 mm
  • Veľkosť stopky: BMT32E
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX3
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat