Cap radial de găurire și frezare

Cod articol.: 134311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 134311
EAN / GTIN 4069739090566
Număr producător 60.32VX3SL200BMTRIK
L-Număr L31490 113741
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT32E, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.32VX3SL200BMTRIK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 100
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 93 mm
  • Lungimea funcției (WF): 55 mm
  • Mărime coadă: BMT32E
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat