3/8″ Speciální nástrčný klíč na svařovací matice 10WN

Č. pol.: 13400-10WN
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13400-10WN
EAN/GTIN 4991644315253
Číslo výrobcu 13400-10WN
Číslo L L60050 5439

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 20,8 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Čtvercová zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden