GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 6-32

Č. pol.: 133356 6-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Tolerančná trieda: 2BX
  • Forma nábehu: B
  • Stopka: Valcová stopka s h9
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu 6-32 UNC
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2BX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,794 mm
Chodov na palec 32
⌀ závitu 3,51 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
⌀ stopka štvorhranu 3 mm
⌀ otvoru pod závit 2,85 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 10,53 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133356 6-32
EAN/GTIN 4062406209513

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám,
ako aj
látok Duplex.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
  • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    UNC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka