GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM 6-32

Cikkszám: 133356 6-32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Tűrési osztály: 2BX
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Menetméret 6-32 UNC
Bevonat TiAlN
Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Tűrési osztály 2BX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,794 mm
Menet / coll 32
Menet ⌀ 3,51 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szár négyszög □ 3 mm
Magfurat ⌀ 2,85 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 10,53 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133356 6-32
EAN / GTIN 4062406209513

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz,
valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében
  • A legújabb generációs TiAlN többrétegű bevonat
  • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME − B1.1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    UNC Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz